610160-00300-111 | Dây 300 feet màu vàng 440lb. Polypropylen | 45au80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 610160-00300-111 Dây 300 Feet Vàng 440lb. Polypropylene | AH9VTR 45AU80

GRAINGER 610160-00300-111 Dây 300 Feet Màu vàng 440 lb. Polypropylen

Trong kho
Khoản mục: AH9VTR phần: 610160-00300-111Tham chiếu chéo: 45AU80
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
€126.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây tiện ích chung
MàuMàu vàng
Chiều dài300ft.
Kiện loạiỐng chỉ
Cấu tạo dâyBím rỗng
Dây thừng Dia.1 / 2 "
Vật liệu dâypolypropylene
Hạng mục phụTất cả các mục đích
Độ bền kéo4472 lb
Giới hạn tải làm việc440 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại dây: Tĩnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMàuMụcGiới hạn tải làm việcChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Vật liệu dâyGiá cả
GRAINGER 20TL63 Dây 1/4 inch x 1000 feet bện | AF7AWA 20TL63990 lbMàu vàngDây198 lb1000ft.Ống chỉ1 / 4 "polypropylene€107.19
GRAINGER 660120-00600-007 Dây 600 Feet Green Tracer / White 440lb. Polyester | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 lbGreen Tracer / WhiteDây tiện ích chung440 Lbs.600ft.Ống chỉ3 / 8 "Polyester€421.42
GRAINGER 510640-00300-JJJ Dây 300 Feet Trắng 6000lb. Polypropylen | AH9VTM 45AU76 510640-00300-JJJ60,000 lbtrắngDây tiện ích chung6000 lb300ft.Ống chỉ2"polypropylene€1,527.05
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 Dây 600 Feet Vàng 215lb. Polypropylene | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 lbMàu vàngDây tiện ích chung215 lb600ft.Ống chỉ3 / 8 "polypropylene€126.53
GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Dây 1200 Feet Vàng 108lb. Polypropylene | AH9VTP 45AU78 350080-YEL-01200-R03291080 lbMàu vàngDây tiện ích chung108 lb1200ft.Ống chỉ1 / 4 "polypropylene€97.39
GRAINGER 510120-00600-JJJ Dây 600 Bộ Tấn 195lb. Polypropylene | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-JJJ1944 lbTânDây tiện ích chung195 lb600ft.Ống chỉ3 / 8 "polypropylene€107.36
GRAINGER 530080-00600 Dây 600 Bộ Trắng 154 lb. Nylon | AH9VTT 45AU81 530080-006001534 lbtrắngDây tiện ích chung154 Lbs.600ft.Ống chỉ1 / 4 "Nylon€139.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 610160-00300-111 Dây 300 Feet Màu vàng 440 lb. Polypropylen
€126.14 /đơn vị