GRAINGER Dải nỉ 2FJZ7, Lớp F5, Kích thước 1/2 inch x 1/2 inch x 60 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải băng |
Loại hỗ trợ | Trơn |
Màu | Mau trăng Nga |
Tỉ trọng | 6 |
Đồng hồ đo độ cứng | 20 đến 30 Bờ A |
Lớp | F5 |
Độ cứng | Trung bình |
Chiều dài | 60 " |
Vật chất | Len nỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -80 độ. F |
Độ bền kéo | 400 psi |
bề dầy | 1 / 2 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Hấp thụ rung động | Trung bình |
Chiều rộng | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hỗ trợ | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
2FKT8 | Dính | 120 " | €9.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.