GRAINGER 24188S150-C6 Thanh lưới mịn Chiều rộng 36 inch Chiều cao 1.5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới thanh |
Khoảng cách thanh | 4" |
Độ dày thanh (In.) | 0.188 " |
Chiều cao | 1.5 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
nhịp cầu | 72 " |
Bề mặt | Mịn |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 106.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mô hình | Chiều cao | nhịp cầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
24188S100-B2 | 1" | 24 " | 24 " | €489.97 | |
24188S100-B3 | 1" | 36 " | 24 " | €712.49 | |
24188S100-B4 | 1" | 48 " | 24 " | €931.01 | |
24188S100-B6 | 1" | 72 " | 24 " | €1,397.29 | RFQ
|
24188S100-B8 | 1" | 96 " | 24 " | €1,861.41 | RFQ
|
24188S100-B10 | 1" | 120 " | 24 " | €2,312.69 | RFQ
|
24188S100-C2 | 1" | 24 " | 36 " | €712.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.