GRAINGER Thớt 22JM92 Chiều rộng 48 inch Chiều dài 96 inch Độ dày 1/2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thớt |
Màu | màu xanh lá |
Sức mạnh tác động (Lbs.) | 1.3 lb |
Chiều dài | 48 " |
Dung sai chiều dài | +/- 0.250 " |
Vật chất | HDPE |
Loại vật liệu | Chống ăn mòn |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -100 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -100 độ đến 180 độ F |
Độ bền kéo | 4000 psi |
bề dầy | 0.5 " |
Độ dày dung sai | + /-10% |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 134.62 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Chiều dài | Loại vật liệu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
22JM63 | Màu vàng | 12 " | Lớp tiêu chuẩn | 24 " | €44.31 | |
22JM64 | Màu vàng | 12 " | Lớp tiêu chuẩn | 48 " | €88.69 | |
22JM65 | Màu vàng | 24 " | Lớp tiêu chuẩn | 24 " | €82.73 | |
22JM66 | Màu vàng | 24 " | Lớp tiêu chuẩn | 48 " | €177.36 | |
22JM67 | Màu vàng | 48 " | Chống ăn mòn | 48 " | €330.89 | |
22JM68 | Màu vàng | 48 " | Chống ăn mòn | - | €698.51 | RFQ
|
22JM69 | Màu xanh da trời | 12 " | Lớp tiêu chuẩn | 24 " | €37.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.