22jl62 | Tấm Kho 12 Chiều rộng 24 Chiều dài 0.063 Dày | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 22JL62 Tấm cổ phiếu 12 Chiều rộng 24 Chiều dài 0.063 Dày | AG9UUD

GRAINGER 22JL62 Sheet Stock 12 Rộng 24 Dài 0.063 Dày

Trong kho
Khoản mục: AG9UUD phần: 22JL62
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
€7.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màutrắng
Sức mạnh tác động (Lbs.)0.8 lb
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtpolypropylene
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Tối đa Nhiệt độ.212
Min. Nhiệt độ Xếp hạng32
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 212 độ F
Độ bền kéo3400 PSI
bề dầy0.063 "
Độ dày dung sai+ /-10%
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính chất nhựa: Chống ăn mòn / Hóa chất, Chống ẩm, Chống dầu, Vật liệu mài mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
Tấm GRAINGER 22JL54 Khoang 12 inch Chiều rộng 12 inch Chiều dài 1.000 inch Dày | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "€49.89
Tấm GRAINGER 22JL55 Khoang 12 inch Chiều rộng 24 inch Chiều dài 1.000 inch Dày | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "€91.55
Tấm GRAINGER 22JL56 Khoang 12 inch Chiều rộng 48 inch Chiều dài 1.000 inch Dày | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "€164.65
Tấm GRAINGER 22JL57 Khoang 24 inch Chiều rộng 24 inch Chiều dài 1.000 inch Dày | TUỔI 22JL5724 "1"24 "€165.17
Tấm GRAINGER 22JL58 Khoang 24 inch Chiều rộng 48 inch Chiều dài 1.000 inch Dày | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "€316.56
Tấm GRAINGER 22JL59 Cổ phiếu 48 inch Chiều rộng 48 inch Chiều dài 1.000 inch Dày | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "€514.24
Tấm GRAINGER 22JL60 Cổ phiếu 48 inch Chiều rộng 8 feet Chiều dài 1.000 inch Dày | AG9UUB 22JL608ft.1"48 "€1,231.34
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 22JL62 Sheet Stock 12 Rộng 24 Dài 0.063 Dày
€7.30 /đơn vị