vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 20TM32 Bánh xe Thân xoay Đường kính 3-1/2 Inch Cao su | AF7AXR

GRAINGER Cao su thân xoay 20TM32 Đường kính 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7AXR phần: 20TM32
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
€27.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiCao su
Kết thúc khungMạ crom
Tải Xếp hạng160 lb
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể4.625 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thế26Y342
Thân cây Dia.1 / 2 "-13
Chiều dài thân2.5 "
Loại thânCó ren
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Vòng bi bánh xeDelrin (R)
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe3.5 "
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8716903000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterĐường đuaBánh xe thay thếThân cây Dia.Chiều dài thânLoại thânGiá cả
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Caster thân xoay 2 inch 200 Lb Polypropylene | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "vít ngón tay cái0 đến 299 lb.Bóng đơn-1 / 2 "1.5 "Có ren€22.14
GRAINGER 20TM25 Bánh xe gốc xoay Đường kính 4 inch Polyurethane | AF7AQC 20TM255"-0 đến 299 lb.Bóng đôi26Y3561 / 2 "-132.5 "Có ren€42.71
Bánh xe đẩy trục xoay GRAINGER 20TM26 Đường kính 4 inch 275 Lb Polyurethane | AF7AQD 20TM34 20TM265"Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.Bóng đôi26Y3561 / 2 "-132.5 "Có ren€46.24
GRAINGER 20TM27 Bánh xe Thân xoay Đường kính 5 inch 350 Lb. | AF7AQE 20TM276"-300 đến 999 lb.Bóng đôi26Y3701 / 2 "-131.5 "Có ren€37.84
GRAINGER 20TM28 Bánh xe gốc xoay Đường kính 5 inch Polyurethane | AF7AQF 20TM286"-300 đến 999 lb.Bóng đôi26Y3701 / 2 "-132.5 "Có ren€45.94
GRAINGER 20TM29 Bánh xe có trục xoay Đường kính 5 inch 300 Lb Polyurethane | AF7AQG 20TM296"Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.Bóng đôi26Y3701 / 2 "-132.5 "Có ren€51.37
GRAINGER 20TM12 Bánh xe có trục xoay Đường kính 2 inch Cao su 75 Lb | AF7AXA 20TM122.5 "-0 đến 299 lb.Bóng đôi-3 / 8 "-241.125 "Có ren€9.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Cao su thân xoay 20TM32 Đường kính 3-1 / 2 inch
€27.92 /đơn vị