GRAINGER Trạm hiện trường 14V855, Kích thước 60 x 44 x 82-1/2 Inch, 120.7 cu.ft., Màu nâu, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Văn phòng công trường |
Thời lượng đóng | 82.5 " |
Màu | Tân |
Độ sâu | 44 " |
Đánh giá | 16 |
Loại xử lý | Núm trên cửa, lõm trên nắp, lõm vào bên |
Chiều cao | 82.5 " |
Loại nắp | Bản lề |
Hệ thống khóa | Vỏ khóa lõm |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng kệ | 6 |
Ổ khóa Cùm Max. Dia. | 3 / 8 " |
Khả năng lưu trữ | 120.7 cu. ft. |
Phong cách | Trạm thực địa |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 309.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 157.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 115.57 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
A. Vỏ khóa chìm được sử dụng để bảo vệ đồ đạc khỏi bị trộm.
A. Có, nó có tính năng hoàn thiện sơn tĩnh điện để chống ăn mòn.
A. Tay cầm kéo lõm giúp tiết kiệm không gian vì chúng chìm vào sản phẩm và có nhiều bề mặt kẹp, giúp chúng ít bị thao tác ngẫu nhiên hơn.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.