GRAINGER Bàn làm việc cán 13R507, Kích thước 13R507 x 32 x 34 Inch, 3400 lbs., Màu nâu, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc di động tại công trường |
Caster Dia. | 8" |
Loại bánh xe | Đã sửa, xoay |
Thời lượng đóng | 34 " |
Màu | Tân |
Độ sâu | 32 " |
Khả năng ngăn kéo | 150 lbs. và 100 lbs. |
Đánh giá | 12 ga. Thân máy, 7 ga. Trên và dưới |
Loại xử lý | Đẩy hạng nặng |
Chiều cao | 34 " |
Loại nắp | Bản lề |
Hệ thống khóa | Vỏ khóa lõm |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 6 |
Số lượng ngăn kéo | 4 |
Số tay cầm | 1 |
Số lượng kệ | 1 |
Khả năng lưu trữ | 39 cu. ft. |
Phong cách | Bench làm việc |
Chiều rộng | 62 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 263.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 83.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 104.14 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
A.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.