GRAINGER 11078 Thanh ren Inox 316 1/4-20 x 12 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | 2A |
Kết thúc | không gỉ |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 12ft. |
Độ cứng Rockwell | Không được đánh giá |
Nhiệt độ. Phạm vi | Không được đánh giá |
Độ bền kéo | 70,000 |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Loại sợi | UNC |
Yield Strength | 30,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 370.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.76 |
Mã HS | 7318155000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.