0831041603 | Núm vú thép mạ kẽm dài 2-1/2 inch 3-1/2 inch | 34dd42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0831041603 Núm vú 2-1 / 2 inch 3-1 / 2 inch Chiều dài thép mạ kẽm | AG4KXP 34DD42

GRAINGER 0831041603 Thép mạ kẽm dài 2-1/2 inch 3-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG4KXP phần: 0831041603Tham chiếu chéo: 34DD42
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
€33.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Kết nốiNPT
Chiều dài3.5 "
Vật chấtThép hàn mạ kẽm
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2.5 "
Schedule40
KiểuHàn lạnh
WOG (PSI)150

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307992000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
GRAINGER 0831042007 Núm vú 2-1 / 2 inch Chiều dài 4-1 / 2 inch Thép mạ kẽm | AG4KXR 34DD44 08310420074.5 "€37.49
GRAINGER 0831042403 Núm vú 2-1 / 2 inch Chiều dài 5-1 / 2 inch Thép mạ kẽm | AG4KXU 34DD46 08310424035.5 "€39.57
GRAINGER 0831043005 Núm vú 2-1 / 2 inch Chiều dài 7 inch Thép mạ kẽm | AG4KXW 34DD48 08310430057"€46.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0831041603 Thép mạ kẽm dài 2-1/2 inch 3-1/2 inch
€33.68 /đơn vị