0830048005 | Núm vú 3in. Thép dài 9-1/2 inch | 34dd63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0830048005 Núm vú 3in. Thép chiều dài 9-1 / 2 inch | AG4KYM 34DD63

GRAINGER 0830048005 Núm ti 3in. Thép dài 9-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG4KYM phần: 0830048005Tham chiếu chéo: 34DD63
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
€64.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Chiều dài9.5 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi @ 360 độ F
Kích thước đường ống3"
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307992000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GRAINGER 0830045605 Núm vú 3in. Thép dài 3-1/2 inch | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€35.10
GRAINGER 0831045604 Núm vú 3in. Thép mạ kẽm chiều dài 3-1 / 2 inch | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 độ F3"€46.86
GRAINGER 0830046009 Núm vú 3in. Thép dài 4-1/2 inch | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€40.73
GRAINGER 0831046008 Núm vú 3in. Thép mạ kẽm dài 4-1/2 inch | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 độ F3"€48.43
GRAINGER 0830046405 Núm vú 3in. Thép chiều dài 5-1 / 2 inch | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€41.76
GRAINGER 0831046404 Núm vú 3in. Thép mạ kẽm dài 5-1/2 inch | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 độ F3"€60.39
GRAINGER 0830046801 Núm vú 3in. Thép chiều dài 6-1 / 2 inch | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"€57.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0830048005 Núm ti 3in. Thép dài 9-1/2 inch
€64.23 /đơn vị