0830044608 | Núm vú thép dài 2-1/2 inch 11 inch | 34dd50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0830044608 Núm vú 2-1 / 2 inch Thép chiều dài 11 inch | AG4KXY 34DD50

GRAINGER 0830044608 Núm vú thép dài 2-1/2 inch 11 inch

Trong kho
Khoản mục: AG4KXY phần: 0830044608Tham chiếu chéo: 34DD50
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
€50.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Chiều dài11 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi @ 360 độ F
Kích thước đường ống2.5 "
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307992000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
GRAINGER 0830041604 Núm vú 2-1 / 2 inch 3-1 / 2 inch Chiều dài thép | AG4KXN 34DD41 08300416043.5 "€29.19
GRAINGER 0830041810 Núm vú 2-1 / 2 inch Thép chiều dài 4-1 / 2 inch | AG4KXQ 34DD43 08300418104.5 "€30.44
GRAINGER 0830042404 Núm vú 2-1 / 2 inch Thép chiều dài 5-1 / 2 inch | AG4KXT 34DD45 08300424045.5 "€31.53
GRAINGER 0830043006 Núm vú 2-1 / 2 inch Thép chiều dài 7 inch | AG4KXV 34DD47 08300430067"€40.33
GRAINGER 0830043808 Núm vú 2-1 / 2 inch Thép chiều dài 9 inch | AG4KXX 34DD49 08300438089"€45.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0830044608 Núm vú thép dài 2-1/2 inch 11 inch
€50.36 /đơn vị