0830031407 | Núm vú 1-1/4in. Thép dài 9-1/2 inch | 34dd24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 0830031407 Núm vú 1-1 / 4in. Thép chiều dài 9-1 / 2 inch | AG4KWV 34DD24

GRAINGER 0830031407 Núm vú 1-1/4in. Thép dài 9-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG4KWV phần: 0830031407Tham chiếu chéo: 34DD24
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
€17.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Chiều dài9.5 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi @ 360 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS7307992000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GRAINGER 0830016606 Núm vú 1/2 inch 6-1 / 2 inch Chiều dài thép | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€7.15
GRAINGER 0831016605 Thép mạ kẽm dài 1/2 inch 6-1/2 inch | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 độ F1 / 2 "€9.80
GRAINGER 0830025805 Núm vú 1 inch 6-1 / 2 inch Chiều dài thép | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€11.89
GRAINGER 0830026209 Núm vú 1 inch 7-1 / 2 inch Chiều dài thép | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€9.61
GRAINGER 0830026605 Núm vú 1 inch 8-1 / 2 inch Chiều dài thép | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€13.03
GRAINGER 0830027009 Núm vú 1 inch Thép chiều dài 9-1 / 2 inch | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€13.03
GRAINGER 0830030201 Núm vú 1-1 / 4in. Thép chiều dài 6-1 / 2 inch | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€14.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 0830031407 Núm vú 1-1/4in. Thép dài 9-1/2 inch
€17.13 /đơn vị