GRAINGER Vít vách thạch cao 070010-BR, Kích thước #6, Chiều dài 1 inch, Thép 1018-1022, 10000PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít vách thạch cao |
Lái xe | Phillips |
Kích thước trình điều khiển | #2 |
Kết thúc | Vàng kẽm |
Đầu Dia. | 0.330 " |
Loại đầu | Kèn binh |
Chiều dài | 1 " |
Vật chất | 1018-1022 Thép |
Kích thước máy | #6 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Loại sợi | Thô |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.75 |
Quốc gia | Đài Loan |
Sản phẩm | Mô hình | Lái xe | Kích thước trình điều khiển | Kết thúc | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Loại đầu | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070110-BR | Phillips | #2 | Vàng kẽm | 0.362 " | - | Kèn binh | 3 1 / 2 " | 1018-1022 Thép | €206.18 | RFQ
| |
070130-BR | Phillips | #2 | Vàng kẽm | 0.362 " | - | Kèn binh | 4 1 / 2 " | 1018-1022 Thép | €259.64 | RFQ
| |
070140-BR | Phillips | #2 | Vàng kẽm | 0.362 " | - | Kèn binh | 5 " | 1018-1022 Thép | €311.18 | RFQ
| |
070030-BR | Phillips | #2 | Vàng kẽm | 0.330 " | - | Kèn binh | 1 1 / 4 " | 1018-1022 Thép | €318.82 | RFQ
| |
070020-BR | Phillips | #2 | Vàng kẽm | 0.330 " | - | Kèn binh | 1 1 / 8 " | 1018-1022 Thép | €368.45 | RFQ
| |
070040-BR | Phillips | #2 | Vàng kẽm | 0.330 " | - | Kèn binh | 1 5 / 8 " | 1018-1022 Thép | €241.50 | RFQ
| |
064400-BR | - | #1 | Phốt phát | 0.232 trong | 0.157 trong | Tỉa | 1 5 / 8 " | 1018-1022 Thép | €176.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.