Graco Xhd319 | Airless Đầu súng phun có kích thước 0.019 inch | 21yt63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu súng phun không khí GRACO XHD319 Kích thước đầu tip 0.019 Inch | AG9RUK 21YT63

GRACO Đầu súng phun không khí XHD319 Kích thước đầu 0.019 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9RUK phần: XHD319Tham chiếu chéo: 21YT63
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
€112.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu súng phun không khí
Màumàu xám
Tối đa Áp lực công việc7250 psi
Kích thước mẫu6 "thành 8"
Kích thước chủ đề7 / 8 "
Kích thước mẹo0.019 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa Áp lực công việcKích thước mẫuGiá cả
GRACO 286619 Kích thước đầu tip súng phun không khí GRACO 019 .4 | AB20ZFR 040LXNUMX 286619Đen4050 psi12 đến 14 "€57.13
Đầu súng phun không khí GRACO XHD419 Kích thước đầu tip 0.019 Inch | AB6MJK 21YT05 XHĐ419màu xám7250 psi8 "thành 10"€112.43
Phim trung bình đầu phun GRACO LL5319 | AC3UBD 2WCW1 LL5319Màu vàng4050 psi4"€64.73
Đầu súng phun không khí GRACO XHD519 Kích thước đầu tip 0.019 Inch | AG9RTG 21YT06 XHĐ519màu xám7250 psi10 "thành 12"€109.95
Đầu súng phun không khí GRACO XHD219 Kích thước đầu tip 0.019 Inch | AG9RUJ 21YT62 XHĐ219màu xám7250 psi4 "thành 6"€112.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRACO Đầu súng phun không khí XHD319 Kích thước đầu 0.019 inch
€112.43 /đơn vị