Graco Ltx517 | Airless Kích thước đầu tip 0.017 inch Mẫu 10-12 inch | 2wcx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRACO LTX517 Kích thước đầu tip không khí 0.017 Inch Mẫu 10-12 Inch | AC3UBM 2WCX2

GRACO LTX517 Kích thước đầu không có không khí Kích thước 0.017 inch Mẫu 10-12 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3UBM phần: LTX517Tham chiếu chéo: 2WCX2
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
€61.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu súng phun không khí
MàuMàu xanh da trời
Tối đa Áp lực công việc4050 psi
Kích thước mẫu10 đến 12 "
Kích thước mẹo0.017 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa Áp lực công việcKích thước mẫuGiá cả
Đầu súng phun không khí GRACO 286617 Kích thước đầu tip .017 | AB4ZFQ 20L039 286617Đen4050 psi12 đến 14 "€57.75
Đầu súng phun không khí GRACO XHD417 Kích thước đầu tip 0.017 Inch | AB6MJJ 21YT04 XHĐ417màu xám7250 psi8 "thành 10"€112.43
Súng phun không khí GRACO XWD517 Kích thước đầu tip 0.017 Inch | AG9RRP 21YR53 XWD517Đen2000 PSI10 "€69.94
Đầu súng phun không khí GRACO XHD217 Kích thước đầu tip 0.017 Inch | AG9RTE 21YT02 XHĐ217màu xám7250 psi4 "thành 6"€112.43
Đầu súng phun không khí GRACO XHD317 Kích thước đầu tip 0.017 Inch | AG9RTF 21YT03 XHĐ317màu xám7250 psi6 "thành 8"€112.43
Đầu súng phun không khí GRACO XHD517 Kích thước đầu tip 0.017 Inch | 9 THÁNG 21, 64YTXNUMX XHĐ517màu xám7250 psi10 "thành 12"€109.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRACO LTX517 Kích thước đầu không có không khí Kích thước 0.017 inch Mẫu 10-12 inch
€61.31 /đơn vị