Graco Ltx515 | Airless Kích thước đầu tip 0.015 inch Mẫu 10-12 inch | 2wcx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRACO LTX515 Kích thước đầu tip không khí 0.015 Inch Mẫu 10-12 inch | AC3UBL 2WCX1

GRACO LTX515 Kích thước đầu không có không khí Kích thước 0.015 inch Mẫu 10-12 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3UBL phần: LTX515Tham chiếu chéo: 2WCX1
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
€61.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu súng phun không khí
MàuMàu xanh da trời
Tối đa Áp lực công việc4050 psi
Kích thước mẫu10 đến 12 "
Kích thước mẹo0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa Áp lực công việcKích thước mẫuGiá cả
Đầu súng phun không khí GRACO 286615 Kích thước đầu tip .015 | AB4ZFP 20L038 286615Đen4050 psi12 đến 14 "€57.13
Đầu súng phun không khí GRACO XHD215 Kích thước đầu tip 0.015 Inch | AB6MJG 21YR97 XHĐ215màu xám7250 psi4 "thành 6"€111.60
Súng phun không khí GRACO XHD315 Kích thước đầu tip 0.015 Inch | AB6MJH 21YR98 XHĐ315màu xám7250 psi6 "thành 8"€111.60
GRACO LTX415 Kích thước đầu tip không khí 0.015 Inch Mẫu 8-10 inch | AC3UBK 2WCW9 LTX415Màu xanh da trời4050 psi8 đến 10 "€60.68
Súng phun không khí GRACO NAR315 Kích thước đầu tip 0.015 Inch | AG9RRM 21YR51 NAR315Dark Green2000 PSI6"€69.47
Súng phun không khí GRACO XWD515 Kích thước đầu tip 0.015 Inch | AG9RRN 21YR52 XWD515Đen2000 PSI10 "€69.47
Đầu súng phun không khí GRACO XHD415 Kích thước đầu tip 0.015 Inch | AG9RTC 21YR99 XHĐ415màu xám7250 psi8 "thành 10"€112.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRACO LTX515 Kích thước đầu không có không khí Kích thước 0.015 inch Mẫu 10-12 inch
€61.31 /đơn vị