GPIMETERS GSCPS-150L Precision Turbine Meter, Sanitary Clamp Fitting, 1 1/2 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo tua bin |
tính chính xác | + / - 5% |
Đơn vị hiển thị | lít |
Kích thước phù hợp | 1.5 " |
Phong cách phù hợp | Kẹp vệ sinh |
Dòng chảy | 67 đến 670 lpm |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | -100 đến 225 độ. NS |
tần số | 100 đến 1000 Hz |
Chiều cao | 1.21 " |
Vật liệu vỏ | 316 SS |
Chiều dài | 4.59 " |
Kích thước tuabin | 1 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước phù hợp | Dòng chảy | Phong cách phù hợp | Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSCPS-100 | 1.5 " | 6.7 đến 67 gpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,270.75 | RFQ
|
GSCPS-100L | 1.5 " | 25 đến 252 lpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,270.75 | RFQ
|
GSCPS-200 | 2" | 33 đến 330 gpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,905.79 | RFQ
|
GSCPS-200L | 2" | 33 đến 330 gpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,905.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.