GPIMETERS GSCPS-100 Precision Turbine Meter, 1 1/2 Inch Sanitary Clamp Fitting, 1 Inch Turbine
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo tua bin |
tính chính xác | + / - 5% |
Đơn vị hiển thị | cô gái. |
Kích thước phù hợp | 1.5 " |
Phong cách phù hợp | Kẹp vệ sinh |
Dòng chảy | 6.7 đến 67 gpm |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | -100 đến 225 độ. NS |
tần số | 100 đến 1000 Hz |
Chiều cao | 1.84 " |
Vật liệu vỏ | 316 SS |
Chiều dài | 3.56 " |
Kích thước tuabin | 1" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước phù hợp | Dòng chảy | Phong cách phù hợp | Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSCPS-100L | 1.5 " | 25 đến 252 lpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,270.75 | RFQ
|
GSCPS-150L | 1.5 " | 67 đến 670 lpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,535.35 | RFQ
|
GSCPS-200 | 2" | 33 đến 330 gpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,905.79 | RFQ
|
GSCPS-200L | 2" | 33 đến 330 gpm | Kẹp vệ sinh | -100 đến 225 độ. NS | €3,905.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.