Gpi Fm300hl/r | Electronic Flowmeter, Nutating Disc, 2 To 20 Gpm Flow Range, 1 Inch Fnpt X Mnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GPIMETERS FM300HL/R Lưu lượng kế điện tử, Đĩa định vị, Phạm vi lưu lượng 2 đến 20 gpm, 1 Inch FNPT x MNPT | AF2RHC 6XGP1

GPIMETERS Lưu lượng kế điện tử FM300HL/R, Đĩa hạt, Dải lưu lượng từ 2 đến 20 gpm, 1 inch FNPT x MNPT

Trong kho
Khoản mục: AF2RHC phần: FM300HL / RTham chiếu chéo: 6XGP1
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
€538.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế điện tử
tính chính xác+ / - 2%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 đến 140 độ. F
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Màn hìnhLCD tiêu chuẩn
Đơn vị hiển thịlít
Kích thước phù hợp1"
Vật liệu dòng chảyHoa chât nông nghiệp
Dòng chảy7 đến 75 lpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH120 Để 13200
Phạm vi dòng chảy (GPM)2 Để 20
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi15 đến 130 độ. F
Đối với kích thước ống1"
Vật liệu vỏPTB Polyester
Chiều dài6"
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Độ nhớt463 SUS
Chất liệu nhẫn Ofluorocarbon
Mức áp suất50 PSI
Độ lặp lại.5
Vật liệu rôtoPTB Polyester
KiểuĐĩa đai ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS9028200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi dòng chảy @ <5 cps (2 đến 20 gpm)
  • Các tính năng đặc biệt: Nguồn pin, Tỷ lệ và Tổng chỉ số

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐơn vị hiển thịKích thước kết nốiDòng chảyKiểu kết nốiMax. Sức épNhiệt độ chất lỏng. Phạm viGiá cả
GPIMETERS FM300H/R Lưu lượng kế điện tử, Đĩa định vị, Phạm vi lưu lượng 2 đến 20 gpm, 1 Inch FNPT x MNPT | AF2RHB 6XGP0 FM300H / Rcô gái.1"7 đến 75 lpmFNPT x MNPT50 psi15 đến 130 độ. F€538.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GPIMETERS Lưu lượng kế điện tử FM300HL/R, Đĩa hạt, Dải lưu lượng từ 2 đến 20 gpm, 1 inch FNPT x MNPT
€538.13 /đơn vị