GPIMETERS Bộ lọc 18GPM Bộ lọc nhiên liệu, Kích thước bộ lọc 10 Micron, 18 gpm
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc nhiên liệu |
Thiết kế bộ lọc | quay trên |
Kích thước bộ lọc | Micron 10 |
Tốc độ dòng | 18 gpm |
Chiều cao | 10.25 " |
Bên ngoài Dia. | 3.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 8421230000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | Tốc độ dòng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
Bộ lọc 40GPM | 30 micron | 40 gpm | €216.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.