TENNSCO ZA7-4224S-5W Bộ khởi động giá đỡ Boltless 42 x 24 Dây
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Công suất chùm | 550 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Dây điện |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 41.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Vật liệu sàn | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA7-3615S-5 | 600 lb | Không áp dụng | 15 " | 36 " | €165.38 | RFQ
| |
ZA7-3630S-5 | 600 lb | Không áp dụng | 30 " | 36 " | €207.03 | RFQ
| |
ZA7-3636S-5 | 600 lb | Không áp dụng | 36 " | 36 " | €224.14 | RFQ
| |
ZA7-4212S-5 | 550 lb | Không áp dụng | 12 " | 42 " | €166.46 | RFQ
| |
ZA7-4215S-5 | 550 lb | Không áp dụng | 15 " | 42 " | €168.98 | RFQ
| |
ZA7-4218S-5 | 550 lb | Không áp dụng | 18 " | 42 " | €171.48 | RFQ
| |
ZA7-4224S-5 | 550 lb | Không áp dụng | 24 " | 42 " | €182.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.