Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 10.8 / 5.9-5.4 |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 25 @ 47 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 16-38 GPM @ 32-30 Ft |
Phích cắm xả | Tất cả các vị trí |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 43 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 38 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 31 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 23 |
Chiều cao | 9" |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Dia của cánh quạt. | 3-7 / 8 Trong. |
Vật liệu cánh quạt | Gói Đồng |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Áp suất đầu vào | 30 psi |
Chiều dài | 14.125 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 125 psi |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 16 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 40 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 43 @ 20 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 60 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 212F với con dấu tiêu chuẩn, 250F với con dấu nhiệt độ cao |
Max. Sức ép | 125 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 10 @ 57 Ft. |
Vỏ động cơ | ODP |
RPM của động cơ | 3500 |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1" |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | 45 tăng |
Vật liệu con dấu | Thép không gỉ, Buna N Các bộ phận carbon / gốm |
Yếu tố dịch vụ | 1.6 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ 303 Series |
Kiểu | Ly tâm |
điện áp | 115/230 |
Chất liệu Volute | Gang thep |
Vật liệu ướt | CI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS |
Chiều rộng | 8.875 " |