Gorilla Mill Gmkd38c5 | Máy nghiền cacbua cuối 2-1/2 inch | 36pr38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua GMKD38C5 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6NVU phần: GMKD38C5Tham chiếu chéo: 36PR38
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
€123.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtPhi trung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillChamfer góc
Kết thúcGMX-35
LớpHạt vi mô C2
Helix AngleVòng xoắn biến đổi và Sáo so le
Chiều dài cắt7 / 8 "
Danh sách sốGMKD38C5
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 8 "
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207701000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
GORILLA MILL GMAKD10C3 Máy nghiền kết thúc cacbua 4 inch | AG6NKG 36PM95 GMAKD10C3Không tráng1.75 "GMAKD10C334"€464.54
GORILLA MILL GMAKD10CS3 Máy nghiền cacbua cuối 4 inch | AG6NKH 36PM96 GMAKD10CS3Không tráng1"GMAKD10CS334"€436.37
GORILLA MILL GMAKD12C3 Máy nghiền cacbua 3 inch | AG6NKJ 36PM97 GMAKD12C3Không tráng1.25 "GMAKD12C333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CH3 Máy nghiền kết thúc cacbua 3 inch | AG6NKK 36PM98 GMAKD12CH3Không tráng1"GMAKD12CH333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CS3 Máy nghiền kết thúc cacbua 3 inch | AG6NKL 36PM99 GMAKD12CS3Không tráng5 / 8 "GMAKD12CS333"€151.47
GORILLA MILL GMAKD34C3 Máy nghiền kết thúc cacbua 4 inch | AG6NKM 36PN01 GMAKD34C3Không tráng1.625 "GMAKD34C334"€416.57
GORILLA MILL GMAKD34CS3 Máy nghiền kết thúc cacbua 4 inch | AG6NKN 36PN02 GMAKD34CS3Không tráng1"GMAKD34CS334"€291.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy nghiền cuối cacbua GMKD38C5 2-1 / 2 inch
€123.80 /đơn vị