Gorilla Mill Gdc2656x5 | 36pg35 | Mũi khoan việc làm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan cacbua GORILLA MILL GDC2656X5 Sáo 1.89 inch Chiều dài 3.58 inch Kích thước 0.2656 | AH7BAU 36PG35

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GDC2656X5 Sáo 1.89 inch Chiều dài 3.58 inch Kích thước 0.2656

Trong kho
Khoản mục: AH7BAU phần: GDC2656X5Tham chiếu chéo: 36PG35
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
€137.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Tương đương thập phân0.2656
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan17 / 64 "
Chiều dài sáo1.89 "
LớpHạt vi mô C2
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể3.58 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểGiá cả
GORILLA MILL GDC1200X5 Máy khoan cacbua 1.13 inch Sáo 3.00 inch Chiều dài 0.12 Kích thước | AH7AZA 36PF94 GDC1200X50.1200Dây điện1.13 "3"€34.18
GORILLA MILL GDC1250X5 Máy khoan cacbua 1.13 inch Sáo 3.00 inch Chiều dài 0.125 Kích thước | AH7AZC 36PF96 GDC1250X50.1250Inch phân số1.13 "3"€206.88
GORILLA MILL GDC1285X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 3.15 inch Chiều dài 0.12 Kích thước | AH7AZE 36PF98 GDC1285X50.1200Dây điện1.26 "3.15 "€199.37
GORILLA MILL GDC1360X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 3.15 inch Chiều dài 0.136 Kích thước | AH7AZG 36PG01 GDC1360X50.1360Dây điện1.26 "3.15 "€198.88
GORILLA MILL GDC1406X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 3.15 inch Chiều dài 0.1406 Kích thước | AH7AZJ 36PG03 GDC1406X50.1406Inch phân số1.26 "3.15 "€115.99
GORILLA MILL GDC1535X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 3.15 inch Chiều dài 0.1535 Kích thước | AH7AZL 36PG05 GDC1535X50.1535metric1.26 "3.15 "€115.99
GORILLA MILL GDC1562X5 Máy khoan cacbua 1.26 inch Sáo 3.15 inch Chiều dài 0.1562 Kích thước | AH7AZM 36PG06 GDC1562X50.1562Inch phân số1.26 "3.15 "€115.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GDC2656X5 Sáo 1.89 inch Chiều dài 3.58 inch Kích thước 0.2656
€137.34 /đơn vị