Akro-mils 30265 | Thùng treo/xếp chồng, Cao 9 inch, Rộng 8-1/4 inch, Sâu 18 inch, Đá | 1ugp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30265STONE Thùng treo/xếp chồng, Cao 9 inch, Rộng 8-1/4 inch, Sâu 18 inch, Đá | AB3MWL 1UGP1

AKRO-MILS 30265STONE Thùng treo / ngăn xếp, Chiều cao 9 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều sâu 18 inch, Đá

Trong kho
Khoản mục: AB3MWL phần: 30265STONETham chiếu chéo: 1UGP1
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
€53.58 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuĐá
Chiều cao8 "thành 10"
Chiều dài đáy bên trong14 1 / 2 "
Chiều cao bên trong8 1 / 4 "
Chiều dài bên trong17 1 / 8 "
Chiều rộng bên trong6 3 / 4 "
Chiều dài18 "thành 20"
Tải trọng60 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài9"
Chiều dài bên ngoài18 "
Chiều rộng bên ngoài8 1 / 4 "
gói Số lượng6
UPC032903585384
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40265
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30265GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 9 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 18 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZR 2RV73 30265màu xanh lá6€53.58
    AKRO-MILS 30265Thùng treo/xếp chồng màu đen, cao 9 inch, rộng 8-1/4 inch, dài 18 inch, đen | AC9NTV 3HRZ2 XUẤT KHẨUĐen6€53.58
    AKRO-MILS 30265SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 9 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 18 inch, Trong suốt | AD8GRJ 4KET4 30265SẠCHTrong sáng6€49.02
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30265BLUE, Chiều cao 9 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 18 inch, Màu xanh lam | AE7JHA 5YM91 30265XANH DƯƠNGMàu xanh da trời6€53.58
    AKRO-MILS 30265RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 9 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 18 inch, Màu đỏ | AE7JHB 5YM92 30265REDđỏ6€53.58
    AKRO-MILS 30265YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 9 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 18 inch, Màu vàng | AE7JHC 5YM93 30265YELLOMàu vàng6€53.58

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS 30265STONE Thùng treo / ngăn xếp, Chiều cao 9 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều sâu 18 inch, Đá
    €53.58 /đơn vị