Gorilla Mill Gd4688x3 | 36pf66 | Máy khoan trục vít | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL GD4688X3 Carbide Drill 2.00 Inch Flute 4.00 Inch Length 1.1562 Size | AH7AXV 36PF66

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GD4688X3 Sáo 2.00 inch Chiều dài 4.00 inch Kích thước 1.1562

Trong kho
Khoản mục: AH7AXV phần: GD4688X3Tham chiếu chéo: 36PF66
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
€195.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân1.1562
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan1-5 / 32 "
Chiều dài sáo2"
LớpHạt vi mô C2
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể4"
Kích thước bao gồm1.156 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoMụcChiều dài tổng thểKích thước bao gồmGiá cả
GORILLA MILL GD1200X3 Máy khoan cacbua 0.75 inch Sáo 2.25 inch Chiều dài 0.12 Kích thước | AH7ATX 36PE75 GD1200X30.1200Dây điện3 / 4 "Bit khoan Jobber2.25 "-€64.93
GORILLA MILL GD1250X3 Máy khoan cacbua 0.75 inch Sáo 2.25 inch Chiều dài 0.125 Kích thước | AH7ATZ 36PE77 GD1250X30.1250Inch phân số3 / 4 "Bit khoan Jobber2.25 "-€96.53
GORILLA MILL GD1285X3 Máy khoan cacbua 0.88 inch Sáo 2.50 inch Chiều dài 0.129 Kích thước | AH7AUB 36PE79 GD1285X30.1285Dây điện0.88 "Bit khoan Jobber2.5 "-€52.85
GORILLA MILL GD1299X3 Máy khoan cacbua 0.87 inch Sáo 2.48 inch Chiều dài 0.13 Kích thước | AH7AUD 36PE81 GD1299X30.1299metric0.87 "Bit khoan Jobber2.48 "-€68.91
GORILLA MILL GD1360X3 Máy khoan cacbua 0.88 inch Sáo 2.50 inch Chiều dài 0.136 Kích thước | AH7AUE 36PE82 GD1360X30.1360Dây điện0.88 "Bit khoan Jobber2.5 "-€106.65
GORILLA MILL GD1406X3 Máy khoan cacbua 0.88 inch Sáo 2.50 inch Chiều dài 0.141 Kích thước | AH7AUG 36PE84 GD1406X30.1406Inch phân số0.88 "Bit khoan Jobber2.5 "-€52.85
GORILLA MILL GD1496X3 Máy khoan cacbua 0.87 inch Sáo 2.48 inch Chiều dài 0.15 Kích thước | AH7AUJ 36PE86 GD1496X30.1496metric0.87 "Bit khoan Jobber2.48 "-€68.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL Máy khoan cacbua GD4688X3 Sáo 2.00 inch Chiều dài 4.00 inch Kích thước 1.1562
€195.15 /đơn vị