Gore Phong Cách 800 | Vòng đệm Ptfe mở rộng 1 inch | 38r345 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORE STYLE 800 Ring Gasket 1 inch PTFE mở rộng | AC7MRK 38R345

GORE Vòng đệm STYLE 800 PTFE mở rộng 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC7MRK phần: STYLE 800Tham chiếu chéo: 38R345
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
€13.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Màutrắng
Bên trong Dia.1-5 / 16 "
Vật chấtPTFE mở rộng
Max. Sức ép3014 PSI
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.2.625 "
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi-450 đến 600 độ
bề dầy1 / 8 "
Kiểu3014

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS3926904590
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GORE STYLE 800 Ring Gasket 1/2 inch PTFE mở rộng | AC7MRH 38R343 PHONG CÁCH 80027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€8.09
GORE STYLE 800 Vòng đệm 3/4 inch PTFE mở rộng | AC7MRJ 38R344 PHONG CÁCH 8001-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€10.51
GORE STYLE 800 Vòng đệm 1-1 / 2 inch PTFE mở rộng | AC7MRL 38R346 PHONG CÁCH 8001-29 / 32 "3.375 "1.5 "€20.04
GORE STYLE 800 Ring Gasket 2 inch PTFE mở rộng | AC7MRM 38R347 PHONG CÁCH 8002.375 "4.125 "2"€27.34
GORE STYLE 800 Ring Gasket 3 inch PTFE mở rộng | AC7MRN 38R348 PHONG CÁCH 8003.5 "5.375 "3"€42.93
GORE STYLE 800 Vòng đệm 4 inch PTFE mở rộng | AC7MRP 38R349 PHONG CÁCH 8004.5 "6.875 "4"€71.85
GORE STYLE 800 Vòng đệm 6 inch PTFE mở rộng | AC7MRQ 38R350 PHONG CÁCH 8006.625 "8.75 "6"€108.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORE Vòng đệm STYLE 800 PTFE mở rộng 1 inch
€13.56 /đơn vị