Goodyear Engineered Products P36-8m-30-sh | Ròng rọc 2uwn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P36-8M-30-SH Ròng rọc Hawk Pd Hiệu suất cao kép 36 rãnh | AC3NHH 2UWN8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P36-8M-30-SH Ròng rọc Hawk Pd Hiệu suất cao kép 36 Rãnh

Trong kho
Khoản mục: AC3NHH phần: P36-8M-30-SHTham chiếu chéo: 2UWN8
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
€267.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái ròng rọc
Đường kính lỗ khoan.0.500mm
Loại lỗ khoanBận rộn
Yêu cầu ống lótSH
Địa bích.100.076mm
Vật chấtGang thep
Tối đa Chán43
Tối đa Chán12.7 mm
Số rãnh36
Bên ngoài Dia.90.300mm
Pitch91.670 mm
Đường kính quảng cáo.91.670mm
KiểuHawk Pd, Pd hiệu suất cao kép
UPC698672580212
Chiều rộng38.1mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngYêu cầu ống lótĐịa bích.Tối đa ChánSố rãnhBên ngoài Dia.PitchĐường kính quảng cáo.Giá cả
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P30-8M-30-QT Ròng rọc Hawk Pd Hiệu suất cao kép 30 rãnh | AC3NHE 2UWN5 P30-8M-30-QT47.625mmQT hoặc H85.090mm383075.130mm76.390 mm76.390mm€235.19
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P34-8M-30-SH Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 34 Grooves | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm€247.89
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P38-8M-30-SH Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 38 Grooves | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm€268.24
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P40-8M-30-SH Ròng rọc Hawk Pd Hiệu suất cao kép 40 rãnh | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm€306.56
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P56-8M-30-SDS Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 56 Grooves | AC3NHM 2UWP3 P56-8M-30-SDS38.1mmSDS151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm€417.07
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P64-8M-30-SK Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 64 Grooves | AC3NHN 2UWP4 P64-8M-30-SK50.013mmSK171.958mm6664161.595mm8 mm162.967mm€481.15
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR P72-8M-30-SK Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 66 Grooves | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm€526.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P36-8M-30-SH Ròng rọc Hawk Pd Hiệu suất cao kép 36 Rãnh
€267.55 /đơn vị