Goodyear được thiết kế 3jt56 | Ống dẫn khí đa năng dài 1/4 inch 50 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR 3JT56 Ống khí đa năng 1/4 inch Chiều dài 50 feet | AC9TAQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Ống dẫn khí đa năng 3JT56 1/4 inch Chiều dài 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AC9TAQ phần: 3JT56

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€317.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí đa dụng
MàuMàu vàng
Vật liệu ghépThép
Chất liệu ngoàiBuna-N Vinyl
Kích thước phù hợp1 / 4 "
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài50ft.
Max. Sức ép500 psi
Bên ngoài Dia.0.625 "
Tăng cườngSợi sợi
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 190 độ F
Vật liệu ốngCao su tổng hợp Chemigum chống dầu được cấp bằng sáng chế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.36
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)34.54
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lắp ráp khớp nối / Bulk

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR 3JT55 Ống khí đa năng 1/4 inch Chiều dài 25 feet | AC9TAP 3JT5525ft.€213.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Ống dẫn khí đa năng 3JT56 1/4 inch Chiều dài 50 feet
€317.01 /đơn vị