GEORG FISCHER H0400400PW1000 Kích thước ống 4 In.id 4.026 Đường kính ngoài 4.500
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Màu | trắng |
Kiểu kết nối | Cuối đồng bằng |
Bên trong Dia. | 4.026 |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | PVC |
Max. Sức ép | 220 ở 73 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Bên ngoài Dia. | 4.5 " |
Kích thước đường ống | 4" |
Schedule | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 306.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 3917230000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Schedule | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300PG1000 | màu xám | - | 370 ở 73 độ F | - | 3" | 80 | €108.29 | RFQ
| |
H0800250PG1000 | màu xám | - | 420 ở 73 độ F | - | 2.5 " | 80 | €80.81 | RFQ
| |
H0800400PG1000 | màu xám | - | 320 ở 73 độ F | - | 4" | 80 | €145.27 | RFQ
| |
H0400600PW1000 | trắng | 6.031 " | 180 psi | 6.625 " | 6" | 40 | €209.86 | RFQ
| |
H0800600PG1000 | màu xám | 5.709 " | 280 PSI | 6.625 " | 6" | 80 | €297.79 | RFQ
| |
H0400050PW1000 | trắng | 0.602 | 600 ở 73 độ F | 00.84 | 1 / 2 " | 40 | €10.78 | RFQ
| |
H0400075PW1000 | trắng | 0.804 | 480 ở 73 độ F | 01.05 | 3 / 4 " | 40 | €11.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.