vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEORG FISCHER 9861-171 núm vú có ren ở cả hai đầu 1-1 / 4 x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9UYF Mẫu: 9861-171Tham chiếu chéo: 22JZ86
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
€7.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Màumàu xám
Kiểu kết nốiPhân luồng ở cả hai đầu
Chiều dài2"
Vật chấtCPVC
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Schedule80
KiểuNúm vú ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9861-134 Núm ren ở cả hai đầu 1 x 2 inch | AG9UYE 22JZ85 9861-134núm vú2"1"€5.83
GF PIPING SYSTEMS 9861-213 Đóng Núm vú có ren ở cả hai đầu 1-1/2 | AG9UYG 22JZ87 9861-213Đóng núm vúĐóng chủ đề1.5 "€6.69
GF PIPING SYSTEMS 9861-252 Núm ren ở cả hai đầu 2 x 2-1/2 Inch | AG9UYH 22JZ88 9861-252núm vú2.5 "2"€11.72
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9861-423 Núm vú có ren ở cả hai đầu 4 x 4 Inch | AG9UYJ 22JZ89 9861-423núm vú4"4"€52.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9861-171 núm vú có ren ở cả hai đầu 1-1 / 4 x 2 inch
€7.86 /đơn vị