Đường ống Gf 9861-170 | Núm vú 1 1/4 Inch X Đóng Mnpt Cpvc Xám | 2 giờ chiều2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9861-170 Núm 1 1/4 Inch x Đóng Mnpt Cpvc Grey | AC3ABN 2PMA2

GEORG FISCHER 9861-170 Núm vú 1 1/4 inch x Đóng Mnpt Cpvc Grey

Trong kho
Khoản mục: AC3ABN Mẫu: 9861-170Tham chiếu chéo: 2PMA2
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
€6.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMPT
Chiều dàiĐóng
Vật chấtCPVC
Max. Sức ép420 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Schedule80
KiểuCó ren

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngKiểuGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9861-338 Núm vú Cpvc 3 Inch x Đóng Lịch 80 | AB3VAK 1VGW1 9861-338210 độ F3"Có ren€26.87
GF PIPING SYSTEMS 9861-251 Núm vú 2 inch x Đóng Mnpt Cpvc Grey | AC3ABW 2PMA9 9861-251210 độ F2"Có ren€12.40
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9861-077 Núm vú 1/2 x Đóng Inch Mpt x Mpt Cpvc | AD2RQN 3TPV4 9861-077210 độ F1 / 2 "MNPT€2.52
GF PIPING SYSTEMS 9861-104 Núm 3/4 Inch x Đóng | AE9WEE 6MX65 9861-104140 độ F3 / 4 "Có ren€3.35
GF PIPING SYSTEMS 9861-133 Núm 1 x 1 1/2 In | AE9WEJ 6MX70 9861-133140 độ F1"Có ren€4.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9861-170 Núm vú 1 1/4 inch x Đóng Mnpt Cpvc Grey
€6.33 /đơn vị