Đường ống Gf 9861-081 | Núm vú 1/2 X 3 In | 6mx61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9861-081 Núm 1/2 x 3 In | AE9WEB 6MX61

GEORG FISCHER 9861-081 Núm vú 1/2 x 3 In

Trong kho
Khoản mục: AE9WEB Mẫu: 9861-081Tham chiếu chéo: 6MX61
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
€4.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMPT
Chiều dài3"
Vật chấtCPVC
Max. Sức ép420 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80
KiểuCó ren

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 Pipenipple Pipesize 2 1/2 Inch Chiều dài 4 In | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 độ F2.5 "€19.74
GF PIPING SYSTEMS 9861-340 Nipple Cpvc 3 Inch x 2 Inch Lịch trình 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210 độ F3"€27.04
GF PIPING SYSTEMS 9861-084 Kích thước ống núm vú 1/2 inch Chiều dài 6 inch | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 độ F1 / 2 "€6.59
GF PIPING SYSTEMS 9861-108 Kích thước ống núm vú 3/4 inch Chiều dài 5 inch | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 độ F3 / 4 "€7.57
GF PIPING SYSTEMS 9861-136 Kích thước ống núm vú 1 inch Chiều dài 5 inch | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 độ F1"€9.98
GF PIPING SYSTEMS 9861-172 Núm 1 1/4 x 3 Inch Mnpt Cpvc Grey | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 độ F1.25 "€9.35
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 Núm 1 1/4 x 4 Inch Mnpt Cpvc Grey | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 độ F1.25 "€11.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9861-081 Núm vú 1/2 x 3 In
€4.06 /đơn vị