Đường ống Gf 9837-530 | Ống lót Cpvc 80 6 inch Spigot 150 Psi | 22jz58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9837-530 Ống lót Cpvc 80 Spigot 6 inch 150 Psi | AF7RCX 22JZ58

GEORG FISCHER 9837-530 Ống lót Cpvc 80 6 inch Spigot 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7RCX Mẫu: 9837-530Tham chiếu chéo: 22JZ58
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
€160.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBushing
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiSpigot x Ổ cắm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Kích thước đường ống6 "x 3"
Schedule80
UPC994141978758

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)37.16
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3917400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9837-532 Ống lót Cpvc 80 Spigot 6 inch 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532Spigot x Ổ cắm6 "x 4"€141.42
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 9837-585 Ống lót Cpvc 80 Spigot 8 inch 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Spigot x Ổ cắm8 "x 6"€416.52
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9839-052 Ống lót Cpvc 80 3/8 Inch Có ren 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"€19.19
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9839-099 Ống lót Cpvc 80 3/4 Inch có ren 150 Psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099MNPT x FNPT3 / 4 "x 3 / 8"€20.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9837-530 Ống lót Cpvc 80 6 inch Spigot 150 Psi
€160.01 /đơn vị