Đường ống Gf 861-254 | Núm vú 2 X 4 In | 6mw35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 861-254 Nipple 2 x 4 In | AE9WCT 6MW35

GEORG FISCHER 861-254 Núm vú 2 x 4 In

Trong kho
Khoản mục: AE9WCT Mẫu: 861-254Tham chiếu chéo: 6MW35

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€7.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú ống
Màumàu xám
Kiểu kết nốiCó ren
Chiều dài4"
Vật chấtPVC
Max. Sức ép160 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2"
Schedule80
KiểuCó ren

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngKiểuGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 861-291 Núm vú Pvc 2 1/2 x Đóng Lịch 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291Có renNúm vú ốngĐóng210 psi @ 73 độ F2.5 "Có ren€15.68
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 861-292 Núm vú Pvc 2 1/2 x Lịch trình ngắn hạn 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292Có renNúm vú ống2"210 psi @ 73 độ F2.5 "Có ren€18.07
GF PIPING SYSTEMS 861-295 Nipple Pvc 2 1/2 x 4 Inch Lịch trình 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295Có renNúm vú ống4"160 psi @ 73 độ F2.5 "Có ren€22.75
GF PIPING SYSTEMS 861-296 Núm Pvc 2 1/2 x 5 Inch Lịch trình 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296Có renNúm vú ống5"145 psi @ 73 độ F2.5 "Có ren€25.54
GF PIPING SYSTEMS 861-297 Nipple Pvc 2 1/2 x 6 Inch Lịch trình 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297Có renNúm vú ống6"140 psi @ 73 độ F2.5 "Có ren€25.84
GF PIPING SYSTEMS 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 Inch Lịch trình 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298Có renNúm vú ống8"125 psi @ 73 độ F2.5 "Có ren€34.28
GF PIPING SYSTEMS 861-300 Nipple Pvc 2 1/2 x 12 Inch Lịch trình 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300Có renNúm vú ống12 "115 psi @ 73 độ F2.5 "Có ren€42.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 861-254 Núm vú 2 x 4 In
€7.39 /đơn vị