Đường ống Gf 848-012 | Nắp 1-1/4 Inch Npt Pvc | 6nd27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 848-012 Cap 1-1/4 Inch Npt Pvc | AE9XFL 6ND27

GEORG FISCHER 848-012 Nắp 1-1 / 4 inch Npt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AE9XFL Mẫu: 848-012Tham chiếu chéo: 6ND27
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
€10.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiNPT
Max. Sức ép260 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 847-025 Cap Pvc 2 1/2 Inch Lịch trình 80 Xám | AB3UPB 1VFN8 847-025Ổ cắm212 psi ở 73 độ F2.5 "€37.24
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 847-030 Cap Ổ cắm trượt 3 inch Pvc | AB3UPD 1VFP1 847-030Ổ cắm187 psi ở 73 độ F3"€51.90
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 847-040 Cap Ổ cắm trượt 4 inch Pvc | AB3UPF 1VFP3 847-040Ổ cắm162 psi ở 73 độ F4"€82.06
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 847-002 Cap Ổ cắm trượt 1/4 inch Pvc | AD2RGG 3TNU6 847-002Ổ cắm848 psi ở 73 độ F1 / 4 "€7.42
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 847-003 Cap Ổ cắm trượt 3/8 inch Pvc | AD2RGH 3TNU7 847-003Ổ cắm848 psi ở 73 độ F3 / 8 "€7.42
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 848-002 Cap 1/4 Inch Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi ở 73 độ F1 / 4 "€6.86
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 848-030 Nắp 3 inch Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi ở 73 độ F3"€52.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 848-012 Nắp 1-1 / 4 inch Npt Pvc
€10.91 /đơn vị