Đường ống Gf 838-168 | Ống lót giảm tốc 1-1/4 X 1 Inch Spg X Fpt Pvc | 2 giờ chiều9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 838-168 Ống lót giảm tốc 1-1/4 x 1 Inch Spg x Fpt Pvc | AC3ADL 2PMG9

GEORG FISCHER 838-168 Ống lót giảm tốc 1-1 / 4 x 1 inch Spg x Fpt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AC3ADL Mẫu: 838-168Tham chiếu chéo: 2PMG9
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
€9.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiCái vòi x FNPT
Max. Sức ép260 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 837-338 Ống lót giảm tốc 3 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Spigot x Ổ cắm375 psi ở 73 độ F3 "x 2"€37.13
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 837-420 Ống lót giảm tốc 4 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Spigot x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4 "x 2"€51.15
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 837-422 Ống lót giảm tốc 4 x 3 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Spigot x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4 "x 3"€51.27
GF PIPING SYSTEMS 838-338 Ống lót giảm tốc 3 x 2 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Cái vòi x FNPT187 psi ở 73 độ F3 "x 2"€51.37
GF PIPING SYSTEMS 838-420 Ống lót giảm tốc 4 x 2 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Cái vòi x FNPT162 psi ở 73 độ F4 "x 2"€79.81
GF PIPING SYSTEMS 838-422 Ống lót giảm tốc 4 x 3 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Cái vòi x FNPT162 psi ở 73 độ F4 "x 3"€82.88
GF PIPING SYSTEMS 839-338 Ống lót giảm tốc 3 x 2 Inch Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi ở 73 độ F3 "x 2"€33.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 838-168 Ống lót giảm tốc 1-1 / 4 x 1 inch Spg x Fpt Pvc
€9.77 /đơn vị