Liên Kết Xuân Raymond 020062000 | Comp. Sprg Medium Dty Pk6 | 18ax78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020062000 Lò xo nén trung bình PK6 | AG9CTE 18AX78

RAYMOND 020062000 Nén Spring Medium Duty PK6

Trong kho
Khoản mục: AG9CTE phần: 020062000Tham chiếu chéo: 18AX78
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
€28.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò xo nén
MàuGói Bạc
Chiều dài nén1.148 "
Độ lệch @ Tải0.51 "
Loại kết thúcBình phương và Mặt đất
Kết thúcDầu
Đối với kích thước lỗ1.156 "
Đối với kích thước que5 / 8 "
Tải (Lbs.)28.41
Vật chấtThép tiêu chuẩn
Bên ngoài Dia.1-1 / 64 "
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Tỷ lệ mùa xuân55.44 lb./in.
KiểuNhiệm vụ trung bình
Dây Dia.0.120 "
Loại dâyTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải (Lbs.)MàuChiều dài nénVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânDây Dia.pkg. Số lượngGiá cả
XUÂN LIÊN KẾT RAYMOND 020121000 Nhiệm vụ trung bình lò xo nén | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Gói Bạc0.814 "Thép tiêu chuẩn11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 lb./in.0.148 "1€23.22
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020114000 Lò xo nén trung bình PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Gói Bạc1.063 "Thép tiêu chuẩn3 / 4 "1.75 "221.00 lb./in.0.125 "3€13.69
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020120000 Lò xo nén Trung bình PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Gói Bạc0.59 "Thép tiêu chuẩn1 5 / 16 "1.25 "120.00 lb./in.0.125 "3€16.05
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020067000 Lò xo nén trung bình PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Gói Bạc1.952 "Thép tiêu chuẩn11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 lb./in.0.105 "3€13.09
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020065000 Lò xo nén trung bình PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Gói Bạc1.01 "Thép tiêu chuẩn7 / 8 "2"108.00 lb./in.0.120 "6€32.34
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020048000 Nén lò xo nhiệm vụ trung bình PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Gói Bạc3"Thép tiêu chuẩn7 / 8 "10 "3.40 lb./in.0.08 "3€8.07
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020059000 Lò xo nén trung bình PK6 | AG9CTF 18AX87 020059000101.34Gói Bạc0.798 "Thép tiêu chuẩn17 / 32 "1.031 "491.00 lb./in.0.105 "6€20.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 020062000 Nén Spring Medium Duty PK6
€28.53 /đóng gói