Đường ống Gf 199233063 | Van bi khí nén bị hỏng Đóng 1/2 In | 3gxj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 199233063 Hỏng van khí nén Close 1/2 In | AC9JWU 3GXJ4

GEORG FISCHER 199233063 Van bi bị lỗi khí nén Đóng 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC9JWU phần: 199233063Tham chiếu chéo: 3GXJ4
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
€1,193.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiSocket / Threaded
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Max. Sức ép230 psi
núitrực tiếp
hoạt độngSpring Return - Không đóng được
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Áp suất yêu cầu60 đến 100 psi
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVC
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanHai mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 199233064 Van bi Van khí nén Đóng 3/4 trong | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "€1,268.40
GF PIPING SYSTEMS 199233065 Hỏng van khí nén Close 1 In | AC9JWW 3GXJ6 1992330651"€1,184.89
GF PIPING SYSTEMS 199233067 Hỏng van khí nén Đóng 1 1/2 In | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "€1,487.98
GF PIPING SYSTEMS 199233068 Van bi Van khí nén Đóng 2 trong | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"€1,505.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 199233063 Van bi bị lỗi khí nén Đóng 1/2 In
€1,193.75 /đơn vị