Đường ống Gf 199107205 | Van Bi Điện Pvc 1 Inch | 3gxl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 199107205 Van Bi Điện Pvc 1 Inch | AC9JXH 3GXL6

GEORG FISCHER 199107205 Van bi điện Pvc 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9JXH phần: 199107205Tham chiếu chéo: 3GXL6
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
€1,775.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi được kích hoạt bằng điện
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểĐường 2
Kết nốiSocket / Threaded
Kiểu kết nốiSocket / Thread x Socket / Thread
Max. Sức ép230 psiCWP
Tối đa Áp lực nước230 psi
núiIntegral
Số lượng cổng2
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Đã xếp hạng cho100-230VAC
Vật liệu con dấuEPDM
Hải cẩuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVC
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
UPC818256665528
Cấu trúc vanMảnh ghép
điện áp100-230 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu con dấuHải cẩuGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 199107204 Van Bi Điện Pvc 3/4 Inch | AC9JXG 3GXL5 1991072043 / 4 "EPDMEPDM€1,712.79
GF PIPING SYSTEMS 199107206 Van bi điện Pvc | AC9JXJ 3GXL7 1991072061.25 "EPDMEPDM€1,786.09
GF PIPING SYSTEMS 199107208 Van Bi Điện Pvc 2 Inch | AC9JXK 3GXL9 1991072082"Chi cục Kiểm lâmChi cục Kiểm lâm€1,979.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 199107205 Van bi điện Pvc 1 inch
€1,775.37 /đơn vị