Đường ống Gf 192304036 | Van kiểm tra Y Spigot 2 inch Pvc | 4kpy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 192304036 Y Van một chiều Pvc Spigot 2 inch | AD8KHF 4KPY9

GEORG FISCHER 192304036 Van một chiều Y Pvc 2 inch Spigot

Trong kho
Khoản mục: AD8KHF phần: 192304036Tham chiếu chéo: 4KPY9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€463.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều Y
Kiểu kết nốiSpigot
Chiều dài8 27 / 32 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể7"
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm
Chất liệu ghếChi cục Kiểm lâm
Kích thước máy2"
Chiều rộng4 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8481309000
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều cao tổng thểVật liệu con dấuChất liệu ghếKích thước máyChiều rộngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 192304006 Y Van một chiều Pvc 1/2 inch Spigot | AD8KGW 4KPX6 1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "€98.27
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304007 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 3/4 inch | AD8KGX 4KPX7 1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "€117.97
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304008 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 1 inch | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€122.75
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 192304010 Y Van một chiều Pvc 1-1/2 Inch Spigot | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€237.42
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304011 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 2 inch | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€370.81
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GF 192304013 Y Van kiểm tra Spigot Pvc 3 inch | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "€749.10
GF PIPING SYSTEMS 192304031 Y Van một chiều, PVC, 140 Deg F, Kết nối Spigot, 5.625 Inch | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "Chi cục Kiểm lâmChi cục Kiểm lâm1 / 2 "1 57 / 64 "€123.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 192304036 Van một chiều Y Pvc 2 inch Spigot
€463.40 /đơn vị