vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 167546337 Liên minh van bi Poly Fnpt 2 In | AA9DND 1CLW2

GEORG FISCHER 167546337 Liên hiệp van bi đa Fnpt 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DND phần: 167546337Tham chiếu chéo: 1CLW2
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
€492.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngpolypropylene
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Phong cách cơ thểNội tuyến, Liên minh thực sự
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Max. Sức ép230 psi
Tối đa Áp suất hơi75psi WSP
Kích thước đường ống2"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcpolypropylene
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 180 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.3
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8481805090
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 167546333 Liên minh Van bi Poly Fnpt 3/4 In | AA9DNB 1CLV7 1675463333 / 4 "€211.58
GF PIPING SYSTEMS 167546334 Liên minh van bi Poly Fnpt 1 In | AA9DNC 1CLV8 1675463341"€266.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 167546337 Liên hiệp van bi đa Fnpt 2 In
€492.36 /đơn vị