vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 161543082 Van bi Pvc Ổ cắm liên hợp 3 chiều 1/2 In | AE8WGP 6FXH2

GEORG FISCHER 161543082 Van bi PVC 3 chiều Ổ cắm liên minh 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE8WGP phần: 161543082Tham chiếu chéo: 6FXH2
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
€225.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thể3 chiều, Liên minh thực sự
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýTee
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi0psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngĐầy đủ L
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVC
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8481805090
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 161543087 Van bi Pvc Ổ cắm công đoàn 3 ngả 2 trong | AE8WGL 6FXG9 1615430872"€533.72
GF PIPING SYSTEMS 161543085 Van bi Pvc Ổ cắm liên kết 3 chiều 1-1/4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "€373.17
GF PIPING SYSTEMS 161543084 Van bi Pvc Ổ cắm liên kết 3 ngả 1 trong | AE8WGN 6FXH1 1615430841"€329.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 161543082 Van bi PVC 3 chiều Ổ cắm liên minh 1/2 In
€225.34 /đơn vị