vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 161375005 Pvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 1-1/4 In | AA9DRD 1CMC6

GEORG FISCHER 161375005 Ổ cắm kết hợp van bi PVC / fnpt 1-1 / 4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DRD phần: 161375005Tham chiếu chéo: 1CMC6
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
€112.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến, Liên minh thực sự
Kiểu kết nốiỔ cắm / FNPT x Ổ cắm / FNPT
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýTee
Max. Sức ép230 psi
Tối đa Áp suất hơi0psi WSP
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVC
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8481805090
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 161375002 Pvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002PVC230 psi1 / 2 "EPDMPTFE€61.77
GF PIPING SYSTEMS 161375003 Pvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003PVC230 psi3 / 4 "EPDMPTFE€67.54
GF PIPING SYSTEMS 161375004 Ổ cắm van bi Pvc / fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004PVC230 psi1"EPDMPTFE€79.87
GF PIPING SYSTEMS 161375006 Pvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 1-1/2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVC230 psi1.5 "EPDMPTFE€120.91
GF PIPING SYSTEMS 161375007 Ổ cắm van bi Pvc / fnpt 2 In | AA9DRF 1CMC8 161375007PVC230 psi2"EPDMPTFE€184.58
GF PIPING SYSTEMS 161375018 Pvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018PVC225 psi3 / 4 "Chi cục Kiểm lâmPTFE / FPM€80.06
GF PIPING SYSTEMS 161546341 Pvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 3/8 In | AC2HBN 2KE46 161546341polypropylene230 psi3 / 8 "EPDMPTFE€77.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 161375005 Ổ cắm kết hợp van bi PVC / fnpt 1-1 / 4 In
€112.90 /đơn vị