Georg Fischer 161595103 | Van thông hơi Pvc/epdm 3/4 In | 33z895 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEORG FISCHER 161595103 Van thông hơi Pvc / epdm 3/4 In | AC6HXQ 33Z895

GEORG FISCHER 161595103 Van thông hơi Pvc/epdm 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6HXQ phần: 161595103Tham chiếu chéo: 33Z895
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
€207.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông hơi
Vật liệu cơ thểPVC / EPDM
Kiểu kết nốiSocket / Threaded
Vật liệu nổipolypropylene
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Max. Sức ép240 psi
Min. áp lực1 psi
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
UPC9780161595102
Đường thông hơi.3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8481809050
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (4-3 / 4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
GEORG FISCHER 161595101 Van thông hơi Pvc / epdm 3/8 In | AC6HXN 33Z893 161595101€231.01
Van thông hơi GEORG FISCHER 161595102 Pvc / epdm 1/2 In | AC6HXP 33Z894 161595102€231.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 161595103 Van thông hơi Pvc/epdm 3/4 In
€207.90 /đơn vị