Georg Fischer 161562102 | Van Kiểm Tra Pvc Và Epdm 1/2 Inch | 33z877 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEORG FISCHER 161562102 Van một chiều Pvc và Epdm 1/2 Inch | AC6HWX 33Z877

GEORG FISCHER 161562102 Kiểm Tra Van Pvc Và Epdm 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6HWX phần: 161562102Tham chiếu chéo: 33Z877
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
€140.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Kiểu kết nốiSocket / Threaded
Đo huyết áp2 đến 3 psi
Chiều dài4.125 "
Vật chấtPVC và EPDM
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1 31 / 32 "
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếEPDM
Kích thước máy1 / 2 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng1 31 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481309000
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
GEORG FISCHER 161562101 Van một chiều Pvc và Epdm 3/8 Inch | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC và EPDM140 độ F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€132.17
GEORG FISCHER 161562103 Van một chiều Pvc và Epdm 3/4 Inch | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC và EPDM140 độ F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€169.60
GEORG FISCHER 161562104 Van một chiều Pvc và Epdm 1 Inch | AC6HWZ 33Z879 1615621045 15 / 64 "PVC và EPDM140 độ F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€181.22
GEORG FISCHER 161562106 Van một chiều Pvc và Epdm 1-1 / 2 Inch | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC và EPDM140 độ F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€268.45
GEORG FISCHER 161562107 Van một chiều Pvc và Epdm 2 Inch | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC và EPDM140 độ F4.88 "2"4.88 "€377.65
GEORG FISCHER 163562101 Van một chiều Cpvc và Epdm 3/8 Inch | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC và EPDM210 độ F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€290.65
GEORG FISCHER 163562102 Van một chiều Cpvc và Epdm 1/2 Inch | AC6HXD 33Z883 1635621024.125 "CPVC và EPDM210 độ F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€282.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 161562102 Kiểm Tra Van Pvc Và Epdm 1/2 Inch
€140.99 /đơn vị