Georg Fischer 161514632 | 33z905 | Van màng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEORG FISCHER 161514632 Van Màng 2 chiều 1/2 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXX 33Z905

GEORG FISCHER 161514632 Van màng Ổ cắm/luồng 2 chiều 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6HXX phần: 161514632Tham chiếu chéo: 33Z905
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
€370.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan màng
Vật liệu cơ thểPVC
Hệ số khối lượng33
Kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Vật liệu màngSao lưu EPDM
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi0 độ đến 140 độ F
Chiều dài5 39 / 64 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu con dấuEPDM
UPC723537385210
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481805090
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngVật liệu màngChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
GEORG FISCHER 161514612 Van Màng 2 chiều 1/2 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXR 33Z899 16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "€226.34
GEORG FISCHER 161514613 Van Màng 2 chiều 3/4 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXT 33Z901 16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "€249.78
GEORG FISCHER 161514614 Van Màng 2 chiều 1 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXU 33Z902 161514614127EPDM7 3 / 64 "1"€319.83
GEORG FISCHER 161514616 Van Màng 2 chiều 1-1 / 2 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXV 33Z903 161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "€503.71
GEORG FISCHER 161514617 Van Màng 2 Chiều 2 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXW 33Z904 161514617457EPDM10 35 / 64 "2"€578.24
GEORG FISCHER 161514633 Van Màng 2 chiều 3/4 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXY 33Z906 16151463372Sao lưu EPDM6.5 "3 / 4 "€393.30
GEORG FISCHER 161514634 Van Màng 2 chiều 1 Inch Ổ cắm / ren | AC6HXZ 33Z907 161514634127Sao lưu EPDM7 3 / 64 "1"€576.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 161514632 Van màng Ổ cắm/luồng 2 chiều 1/2 inch
€370.87 /đơn vị