Chung Dsm402sd | Máy đo âm thanh loại 2 có thẻ Sd | 6xak2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP CÔNG CỤ & INSTRUMENTS LLC Máy đo âm thanh DSM402SD loại 2 có thẻ Sd | AF2QAT 6XAK2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo âm thanh DSM402SD loại 2 có thẻ Sd

Trong kho
Khoản mục: AF2QAT phần: DSM402SDTham chiếu chéo: 6XAK2
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
€716.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mức âm thanh
tính chính xácphụ thuộc vào tần số
Được xây dựng trongNồi hiệu chuẩn
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnN
Dải dB30 để 130
Giao diệnMàn hình LCD 2.05 x 1.5 "
Dải tần số31.5 để 8
Trọng số tần sốA hoặc C
Giao thứcSD Card
Độ phân giải0.1 dB
Thời gian đáp ứng200 ms hoặc 500 ms
UPC681035014646

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9027504060
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức tiêu chí (94 dB)
  • Giắc cắm đầu ra (RS-232)
  • Ghi lên đến (Điểm dữ liệu không giới hạn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
TỔNG HỢP CÔNG CỤ & INSTRUMENTS LLC Máy đo âm thanh DSM403SD loại 1 có thẻ Sd | AF2QAU 6XAK3 DSM403SD€858.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Máy đo âm thanh DSM402SD loại 2 có thẻ Sd
€716.57 /đơn vị