GENERAL ELECTRIC TMQD32225 Bolt On Circuit Breaker Tmqd 225 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v
Khoản mục: AG8WLG
phần: TMQD32225
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 100kAIC @ 240V |
amps | 225A |
Loại khung | TMQĐ |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQD22060 | 100kAIC @ 240V | 60A | TMQĐ | 2 | 240V | - | RFQ
|
TMQD22100 | 100kAIC @ 240V | 100A | TMQĐ | 2 | 240V | €728.06 | RFQ
|
TMQD22125 | 100kAIC @ 240V | 125A | TMQĐ | 2 | 240V | €728.06 | RFQ
|
TMQD22175 | 100kAIC @ 240V | 175A | TMQĐ | 2 | 240V | €1,143.16 | RFQ
|
TMQD22200 | 100kAIC @ 240V | 200A | TMQĐ | 2 | 240V | - | RFQ
|
TMQD22225 | 100kAIC @ 240V | 225A | TMQĐ | 2 | 240V | €1,143.16 | RFQ
|
TMQD32060 | 100kAIC @ 240V | 60A | TMQĐ | 3 | 240V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.